Verschlussnippel G3/8 innen beidseitig absperrend Edelstahl

Artikelnummer: Z00326111
EAN: 4047322061490
Herstellernummer: 246.63
Verschlussnippel G3/8 innen beidseitig absperrend Edelstahl
Inkl. Steuern: 34,66 € VE 1 Stück Netto 29,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussnippel, Edelstahl 1.4305, Innengewinde Anschluss G 3/8 innen NW 7,5 / Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1280 l/min (G 3/8), 1950 l/min (G 1/2), 4500 l/min (G 3/4) / Anschluss G 3/8 innen / NW 7,5 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / max.Betriebsdruck 250 bar / Gehäuse, Hülse und Ventil Edelstahl 1.4305 / Federn Edelstahl 1.4310 / Betriebsdruck siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C / Mediumstemperatur (statischer Betriebsdruck) / SW 22 / Länge 39

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn Edelstahl 1.4310
Gehäuse, Hülse und Ventil Edelstahl 1.4305
Anschluss G 3/8 innen
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 250
SW 22
Länge 39,0
Kugeln Edelstahl 1.4401
NW 7,5
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis +200 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen