Verschlussnippel, Messing, Innengew. Anschl. G 1/8 innen NW 4,3

Artikelnummer: Z00326104
EAN: 4047322061421
Herstellernummer: 246.51
Verschlussnippel, Messing, Innengew. Anschl. G 1/8 innen NW 4,3
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussnippel, Messing, Innengewinde Anschluss G 1/8 innen NW 4,3 / Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1280 l/min (G 3/8), 1950 l/min (G 1/2), 4500 l/min (G 3/4) / Anschluss G 1/8 innen / Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl / NW 4,3 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 250 bar / Gehäuse, Hülse und Ventil Messing / Betriebsdruck siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C / Mediumstemperatur (statischer Betriebsdruck) / SW 14 / Länge 29,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Anschluss G 1/8 innen
Betriebsdruck max. 250
Dichtmaterial NBR
SW 14
Gehäuse, Hülse und Ventil Messing
NW 4,3
Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl
Länge 29,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen