Verschlussnippel, POM, Innengew. Anschl. G 1/4 innen NW 6,0

Artikelnummer: Z00326115
EAN: 4047322061537
Herstellernummer: 246.82
Verschlussnippel, POM, Innengew. Anschl. G 1/4 innen NW 6,0
Inkl. Steuern: 17,29 € VE 1 Stück Netto 14,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussnippel, POM, Innengewinde Anschluss G 1/4 innen NW 6,0 / Beidseitig absperrende Hydraulikkupplung für flüssige Medien nach ISO 7241, Serie B. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1280 l/min (G 3/8), 1950 l/min (G 1/2), 4500 l/min (G 3/4) / Anschluss G 1/4 innen / Ventil Edelstahl 1.4305 / Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl / NW 6,0 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis °C / Gehäuse, Hülse POM (Delrin), weiß / Dichtmaterial NBR / max.Betriebsdruck 15 bar / Betriebsdruck siehe Tabelle. Werte bezogen auf 50 °C / Mediumstemperatur (statischer Betriebsdruck) / SW 19 / Länge 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Sprengring und Kugeln nichtrostender Stahl
Gehäuse, Hülse POM (Delrin), weiß
Anschluss G 1/4 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck max. 15
SW 19
Ventil Edelstahl 1.4305
Länge 35,3
NW 6,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +90 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen