Stahlwinde 3,0 to. 360 mm Hubhöhe

Artikelnummer: Z00416434
EAN: 4025092079877
Herstellernummer: 1900002
YALE
Stahlwinde 3,0 to. 360 mm Hubhöhe
Inkl. Steuern: 213,50 € VE 1 Stück Netto 179,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlwinde, DIN 7355

Stahlwinden nach DIN 7355 mit hebendem Gehäuse, Zahnstange schräg verzahnt. Mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet, wird die Last in jeder Höhe sicher gehalten. Griff umlegbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klauenhöhe in tiefster Stellung (mm) 70
Hubkraft 3,0
Hubhöhe mm 360
Bauhöhe (mm) 735

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen