Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 180G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280890
EAN: 4317784267526
Herstellernummer: 4317784267526
Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 180G. FORMAT
Inkl. Steuern: 14,59 € VE 1 Stück Netto 12,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format/1106 Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 180G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Gewinde M3
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Gusseisenwerkstoffe 30
Bohrstufenlänge l3 mm 9
Stähle bis 850 N/mm2 16
Gesamtlänge L1 mm 66
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 3,4 x 6
Spirallänge l2 mm 28
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen