Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280864
EAN: 4317784267397
Herstellernummer: 4317784267397
Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 15,52 € VE 1 Stück Netto 13,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Format/1100 Kurzstufenbohrer HSS M3 DL 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge l2 mm 28
Gusseisenwerkstoffe 30
Stähle bis 850 N/mm2 16
Bohrstufenlänge l3 mm 9
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 3,2 x 6,0
Kupfer, Messing, Bronzen 50
für Gewinde M3
Gesamtlänge L1 mm 66
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen