Kurzstufenbohrer HSS M3 KL 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280876
EAN: 4317784267458
Herstellernummer: 4317784267458
Kurzstufenbohrer HSS M3 KL 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 14,59 € VE 1 Stück Netto 12,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Format/1103 Kurzstufenbohrer HSS M3 KL 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 30
Gusseisenwerkstoffe 30
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 2,5 x 3,4
Gesamtlänge L1 mm 52
Spirallänge l2 mm 20
für Gewinde M3
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Bohrstufenlänge l3 mm 8,8
Stähle bis 850 N/mm2 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen