Kurzstufenbohrer HSS M4 KL 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280877
EAN: 4317784267465
Herstellernummer: 4317784267465
Kurzstufenbohrer HSS M4 KL 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 14,98 € VE 1 Stück Netto 12,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Format/1103 Kurzstufenbohrer HSS M4 KL 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 30
Spirallänge l2 mm 24
Stähle bis 850 N/mm2 16
für Gewinde M4
Gusseisenwerkstoffe 30
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 3,3 x 4,5
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Bohrstufenlänge l3 mm 11,4
Gesamtlänge L1 mm 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen