Kurzstufenbohrer HSS M5 DL 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280866
EAN: 4317784267410
Herstellernummer: 4317784267410
Kurzstufenbohrer HSS M5 DL 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 21,99 € VE 1 Stück Netto 18,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Format/1100 Kurzstufenbohrer HSS M5 DL 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge l2 mm 43
Bohrstufenlänge l3 mm 13
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 5,3 x 10,0
für Gewinde M5
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Gesamtlänge L1 mm 89
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Stähle bis 850 N/mm2 16
Gusseisenwerkstoffe 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen