Kurzstufenbohrer HSS M6 DL 180G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280893
EAN: 4317784267557
Herstellernummer: 4317784267557
Kurzstufenbohrer HSS M6 DL 180G. FORMAT
Inkl. Steuern: 23,60 € VE 1 Stück Netto 19,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Format/1106 Kurzstufenbohrer HSS M6 DL 180G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrstufenlänge l3 mm 15
Spirallänge l2 mm 47
für Gewinde M6
Stähle bis 850 N/mm2 16
Gusseisenwerkstoffe 30
Gesamtlänge L1 mm 95
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 6,6 x 11
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen