Kurzstufenbohrer HSS M6 DL 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280867
EAN: 4317784267427
Herstellernummer: 4317784267427
Kurzstufenbohrer HSS M6 DL 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 25,30 € VE 1 Stück Netto 21,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Format/1100 Kurzstufenbohrer HSS M6 DL 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 16
Gusseisenwerkstoffe 30
für Gewinde M6
Bohrstufenlänge l3 mm 15
Spirallänge l2 mm 47
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 6,4 x 11,5
Gesamtlänge L1 mm 95
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen