Kurzstufenbohrer HSS M8 DL 90G. FORMAT

Artikelnummer: Z00280868
EAN: 4317784267434
Herstellernummer: 4317784267434
Kurzstufenbohrer HSS M8 DL 90G. FORMAT
Inkl. Steuern: 30,51 € VE 1 Stück Netto 25,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format/1100 Kurzstufenbohrer HSS M8 DL 90G. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 111
Für Gewinde M8
Gusseisenwerkstoffe 30
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Bohrstufenlänge l3 mm 19
Bohrer-D d1 x Senker-D d2 mm 8,4 x 15,0
Spirallänge l2 mm 56
Stähle bis 850 N/mm2 16
Stähle bis 1000 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen