Stufenbohrer HSS-Co Gr.3 6-30 mm

Artikelnummer: Z00002407
EAN: 4000146766033
Herstellernummer: 76603
Stufenbohrer HSS-Co Gr.3 6-30 mm
Inkl. Steuern: 60,63 € VE 1 Stück Netto 50,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stufenbohrer

  • Scharfe Bohrerspitze: sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Zwei Schneiden
  • Übergang von Stufe zu Stufe 45°
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
  • Durch zweiseitiges Bohren kann eine Wanddicke bis zu 7 mm bearbeitet werden
  • Zur Verwendung in Hand- und Standbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bb 6 - 30
Abst. 2
Toleranz Werksnorm
Material HSS-Co 5 %
ØSchaft 10
GL 100
Spitzenanschliff Werksnorm
Gr. 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen