• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

Bosch Schnellladegerät Li-Ionen AL 2215 CV, 1,5 A, 230 V, EU

UVP: 37,94 € 29,95 € Netto 25,17 €
- 18%
- 18%

Bosch Standardladegerät AL 2404, 0,4 A, 230 V, EU

UVP: 15,68 € 12,92 € Netto 10,86 €
- 21%

Bosch Standardladegerät Li-Ion AL 2204 CV, 0,4 A, 230 V, EU

UVP: 37,41 € 29,55 € Netto 24,83 €

ANSMANN Batterie-/Akkutester Energy Check o.Akkus ANSMANN

Lieferung in 1 Werktag.

40,86 €

Netto 34,34 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Betriebsarten Betrieb mit 9 Volt Blockbatterie (Alkaline)
passend für für fast alle am Markt befindlichen Betterien und Akkus
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für fast alle am Markt befindlichen Batterien und Akkus · innerhalb von Sekunden lässt sich der Energiegehalt (Angabe in 10%-Schritten) und die Spannung (in V) zuverlässig bestimmen · Betrieb mit 9 Volt Blockbatterie (Alkaline) · Folgende Zelltypen können überprüft werden: 3 V Lithium-Knopfzellen: CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR 2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450 3 V Lithium Photo Batterien: CR 2, CR 123A, CR V 3 6 V Lithium Photo Batterien: CRP 2, CR 5 1,5 V Alkaline Knopfzellen: LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66 1,5 V Alkaline: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono) 9 V Alkaline: 9 V-Block 12 V Alkaline: A 23 1,2 V NiCd/NiMH: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono) 1,44 V Zink-Luft Knopfzellen: V 675, V 13, V 312 Lieferung inkl. 9 Volt Blockbatterie Ersatzbatterie siehe Art.-Nr. 40 00 901 814
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben