Autoladegerät AL 2422 DC für Bosch-Akkus, 2,2 A, 12 / 24 V, EU/UK

Artikelnummer: Z00182358
EAN: 3165140204859
Herstellernummer: 2607224410
Bosch
Autoladegerät AL 2422 DC für Bosch-Akkus, 2,2 A, 12 / 24 V, EU/UK
UVP: 103,04 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 81,65 € VE 1 Stück Netto 68,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Autoladegerät AL 2422 DC für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegerät von 7,2 bis 24 V NiCd / NiMH, Ladestrom 2,2 A, Eingangsspannungen: 12 / 24 V, Länderausführung: EU/UK, das Ladegerät ist speziell für den Einsatz im PKW/LKW ausgelegt (12 / 24 V), mit Delta-Voltage-Ladestromabschaltung, Betrieb über Gleichstromquelle (Zigarettenanzünder)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.849
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 12 – 24
Akkubeschaffenheit NiCd/NiMh
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 140
Min. Nennspannung (V) 12
Max. Nennspannung (V) 24
Länderausführung EU/UK
Ladestrom (A) 2,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen