Autoladegerät GAL 1830 W-DC und Wireless Charging Holster

Artikelnummer: Z00477782
EAN: 3165140840149
Herstellernummer: 1600A00C4A
Bosch
Autoladegerät GAL 1830 W-DC und Wireless Charging Holster
UVP: 272,51 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 207,33 € VE 1 Stück Netto 174,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Autoladegerät GAL 1830 W-DC und Wireless Charging Holster. Always Power Ready - Laden beim Fahren. Passend für GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC. Bei der Ankunft am Arbeitsort sind die Werkzeuge bereits geladen. Kostenersparnis - ermöglicht das Arbeiten mit nur einer Batterie. Robust - keine Kontakte und unempfindlich gegen Staub und Wasser. Wireless Charging Holster, Wireless Charging Ladegerät GAL 1830 W-DC

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 14.896
Produktart Ladegerät
Artikeltyp Bosch Blau
Akkuladespannung (V) 18
Gewicht (Holster) (kg) 1
Breite (mm) 115
Größe (Holster) (L x B x H) (cm) 23 x 15 x 37
Akkubeschaffenheit sonstige
Abmessung Länge (mm) 380
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Breite (mm) 245
Größe (Ladegerät) (L x B x H) (mm) 165 x 115 x 35
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. (min) 45/55
Min. Akkuspannung (V) 18
Max. Akkuspannung (V) 18
Länge (mm) 165
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. (min) 75/95
Höhe (mm) 35
Ladestrom (A) 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen