clic & go, Basis-Set, 18 V

Artikelnummer: Z00189656
EAN: 3165140772921
Herstellernummer: 0615990FP8
Bosch
clic & go, Basis-Set, 18 V
Inkl. Steuern: 236,14 € VE 1 Stück Netto 198,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

clic und go, Basis-Set, 18 V, kombinieren und profitieren mit clic und go, Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), 2 x 4,0 Ah Li-Ion Akku (1 600 Z00 038)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 5.287
Breite (mm) 210
Akkuspannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) 4
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 210
Min. Nennspannung (V) 230
Min. Akkuspannung (V) 18
Max. Nennspannung (V) 230
Max. Akkuspannung (V) 18
Länge (mm) 265
Höhe (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen