Bosch Professional Ladegerät GAL 1880 CV

Artikelnummer: Z00477919
EAN: 3165140839327
Herstellernummer: 1600A00B8G
Bosch Professional Ladegerät GAL 1880 CV
UVP: 101,15 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 80,44 € VE 1 Stück Netto 67,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ladegerät GAL 1880 CV. Das Multi-Volt-Schnellladegerät für alle Li-Ion Akkus von 14,4 - 18 Volt. 50 Prozent schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 1860 CV). Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 Prozent seiner Kapazität einsatzbereit. Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus. Komfortable Kabelaufwicklung. Sehr kompakt. Schnellladegerät GAL 1880 CV

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Min. Akkuspannung 14.4 Volt
Länge 182 Millimeter
Breite (mm) 115
Ladestrom 8,0 Ampere
Abmessung Breite 140 Millimeter
Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah (80%/100%) ca. 25/35 Minute (Zeiteinheit)
Größe (Ladegerät) (L x B x H) 182 x 115 x 85 Millimeter
Höhe (mm) 85
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah (80%/100%) ca. 15/30 Minute (Zeiteinheit)
Gewicht mit Akkupack 0.7 KG_tmp
Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah (80%/100%) ca. 35/50 Minute (Zeiteinheit)
Akkuladespannung 14,4 – 18 Volt
Max. Akkuspannung 18 Volt
Gewicht (Ladegerät) 700 Gramm
Abmessung Länge 250 Millimeter
Volumen 3.325 Kubikdezimeter
Product Type Bosch Blau
Produktart Ladegerät
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca. 35/45 Minute (Zeiteinheit)
Abmessung Höhe 95 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen