Ladegerät, passend zu GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV

Artikelnummer: Z00478466
EAN: 3165140617536
Herstellernummer: 1608M0005E
Ladegerät, passend zu GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV
UVP: 58,31 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 37,89 € VE 1 Stück Netto 31,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ladegerät. Mit internationalem Adapter. Passend zu den Rotationslasern GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV Professional.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.089
Produktart Ladegerät
Abmessung Länge (mm) 116
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen