Schnellladegerät AL 1450 DV, NiCd / NiMH, 5 A, 230 V, EU

Artikelnummer: Z00182360
EAN: 3165140257701
Herstellernummer: 2607224702
Bosch
Schnellladegerät AL 1450 DV, NiCd / NiMH, 5 A, 230 V, EU
UVP: 76,70 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 60,79 € VE 1 Stück Netto 51,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellladegerät AL 1450 DV für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegerät von 7,2 bis 14,4 V NiCd / NiMH, Ladestrom: 5 A, Eingangsspannung: 230 V, Länderausführung: EU

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.989
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 230
Akkubeschaffenheit NiCd/NiMh
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 89
Abmessung Breite (mm) 127
Min. Nennspannung (V) 230
Länderausführung EU
Ladestrom (A) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen