• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 12%

Bosch Schnellladegerät Li-Ionen AL 2215 CV, 1,5 A, 230 V, EU

Artikelnummer:  
Z00182371 
EAN:  
3165140512084 
Herstellernummer:  
2 607 225 472 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 37,94 €
33,25 €

Netto 27,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 175 Millimeter
Abmessung Höhe 80 Millimeter
Abmessung Länge 195 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Breite -
Bruttogewicht 0.590 Kilogramm
Eingangsspannung(en) 230 Volt
Eingangsspannung, bis 230 Volt
Gewicht mit Akkupack -
Höhe -
Ladestrom A 1.5
Länderausführung EU
Länge 1 -
Max. Akkuspannung -
Max. Nennspannung 230
Min. Akkuspannung -
Min. Nennspannung 230
Nettogewicht 0.600 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Li-Ion-Schnellladegerät AL 2215 CV für Einschubakkupack
SOL Date 17.07.2008
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1.5 A, 230 V, EU
Volumen 2.730 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schnellladegerät Li-Ion, AL 2215 CV für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegerät von 14,4 bis 18 V Li-Ion, Ladestrom: 1,5 A, Eingangsspannung: 230 V, Länderausführung: EU
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben