Standardladegerät AL 2404, 0,4 A, 230 V, EU

Artikelnummer: Z00182367
EAN: 3165140425872
Herstellernummer: 2607225184
Standardladegerät AL 2404, 0,4 A, 230 V, EU
UVP: 15,68 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standardladegerät AL 2404 für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegerät von 7,2 bis 24 V NiCd / NiMH, Ladestrom: 0,4 A, Eingangsspannung: 230 V, Länderausführung: EU, Standardladegerät AL 2404 (lädt nicht 2 607 335 082 und 2 607 335 216), das Ladegerät AL 2404 lädt alle Akkus mit APT Einsteckende von 7,2 bis 24 V, eine LED-Anzeige informiert über den Betriebszustand des Laders und den Ladezustand des Akkus

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.108
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 230
Akkubeschaffenheit NiCd/NiMh
Abmessung Länge (mm) 155
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 110
Min. Nennspannung (V) 230
Länderausführung EU
Ladestrom (A) 0,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen