Standardladegerät AL 2425 DV, NiCd / NiMH, 2,5 A, 230 V, EU

Artikelnummer: Z00182359
EAN: 3165140204651
Herstellernummer: 2607224426
Bosch
Standardladegerät AL 2425 DV, NiCd / NiMH, 2,5 A, 230 V, EU
UVP: 82,80 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 65,63 € VE 1 Stück Netto 55,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standardladegerät AL 2425 DV für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegerät von 7,2 bis 24 V NiCd / NiMH, Ladestrom: 2,5 A, Eingangsspannung: 230 V, Länderausführung: EU

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.536
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 230
Akkubeschaffenheit NiCd/NiMh
Abmessung Länge (mm) 226
Abmessung Höhe (mm) 87
Abmessung Breite (mm) 129
Min. Nennspannung (V) 230
Länderausführung EU
Ladestrom (A) 2,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen