Standardladegerät AL 3620 CV (36 Volt) System-Zubehör für Gartengeräte

Artikelnummer: Z00478328
EAN: 3165140660419
Herstellernummer: F016800313
Standardladegerät AL 3620 CV (36 Volt) System-Zubehör für Gartengeräte
UVP: 70,00 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 60,84 € VE 1 Stück Netto 51,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Standardladegerät AL 3620 CV (36 Volt) System-Zubehör für Gartengeräte

  • Standardladegerät für Lithium-Ionen-Akkus, 36 Volt
  • Ladegeräte für 36-Volt-Gartengeräte von Bosch.
  • Die 36-Volt-Lithium-Ionen-Technologie von Bosch
    • keine Selbstentladung
    • kein Memory-Effekt
    • kurze Ladezeit.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.986
Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Länge (mm) 245
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 185

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen