Standardladegerät für Handy Drill, 3,6 V IXO 2 607 224 988 300 min, 230 V, UK

Artikelnummer: Z00182363
EAN: 3165140330909
Herstellernummer: 2607224986
Standardladegerät für Handy Drill, 3,6 V IXO 2 607 224 988 300 min, 230 V, UK
UVP: 10,71 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standardladegerät für Handy Drill 3,6 V IXO 2 607 224 988 300 min, Eingangsspannung 230 V, Länderausführung UK

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.607
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 230
Breite (mm) 105
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 85
Abmessung Breite (mm) 105
Min. Nennspannung (V) 230
Min. Akkuspannung (V) 3.6
Max. Nennspannung (V) 230
Max. Akkuspannung (V) 3.6
Länge (mm) 180
Länderausführung EU
Ladezeit (Min.) 300
Höhe (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen