Standardladegerät Li-Ion AL 1115 CV, 1,5 A, 230 V, EU

Artikelnummer: Z00182372
EAN: 3165140522465
Herstellernummer: 2607225514
Bosch
Standardladegerät Li-Ion AL 1115 CV, 1,5 A, 230 V, EU
UVP: 41,97 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 31,59 € VE 1 Stück Netto 26,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Standardladegerät Li-Ion AL 1115 CV für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegeräte von 3,6 bis 10,8 V Li-Ion, Ladestrom 1,5 A, Eingangsspannung 230 V, Länderausführung: EU

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.464
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 230
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 160
Min. Nennspannung (V) 230
Länderausführung EU
Ladestrom (A) 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen