Standardladegerät Li-Ion AL 2204 CV, 0,4 A, 230 V, EU

Artikelnummer: Z00182368
EAN: 3165140438735
Herstellernummer: 2607225274
Standardladegerät Li-Ion AL 2204 CV, 0,4 A, 230 V, EU
UVP: 37,41 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 31,73 € VE 1 Stück Netto 26,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellladegerät Li-Ion AL 2204 CV für Bosch-Akkus, Multivolt-Ladegeräte von 14,4 bis 18 V Li-Ion, für Bosch-Akku, Ladestrom 0,4 A, Eingangsspannung 230 V, Länderausführung: EU

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.556
Artikeltyp Zubehör
Eingangsspannung(en) V 230
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Abmessung Länge (mm) 193
Abmessung Höhe (mm) 77
Abmessung Breite (mm) 172
Min. Nennspannung (V) 230
Länderausführung EU
Ladestrom (A) 0,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen