• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

Bosch Schnellladegerät Li-Ionen AL 2215 CV, 1,5 A, 230 V, EU

UVP: 37,94 € 29,95 € Netto 25,17 €
- 18%
- 18%

Bosch Standardladegerät AL 2404, 0,4 A, 230 V, EU

UVP: 15,68 € 12,92 € Netto 10,86 €
- 21%

Bosch Standardladegerät Li-Ion AL 2204 CV, 0,4 A, 230 V, EU

UVP: 37,41 € 29,55 € Netto 24,83 €
- 18%

Bosch Standardladegerät für PSR- und PTK 3,6 V, 300 Min., 230 V, EU

Artikelnummer:  
Z00182362
EAN:  
3165140292818
Herstellernummer:  
2 607 224 790
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 15,47 €
12,74 €

Netto 10,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 168 Millimeter
Breite -
Nettogewicht 0.300 Kilogramm
Höhe -
Produkttext, ZB grau Standardladegerät für PSR 3.6 V und PTK 3.6 V, ab 06/2002
Min. Akkuspannung 3.6
Gewicht mit Akkupack -
Bruttogewicht 0.299 Kilogramm
Eingangsspannung(en) 230 Volt
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länderausführung EU
Spartenbezeichnung 74
Länge 1 -
Abmessung Breite 110 Millimeter
Volumen 1.090 Kubikdezimeter
Ladezeit 300 Minute (Zeiteinheit)
SOL Date 19.07.2002
Spezifikation 300 Min., 230 V, EU
Max. Nennspannung 230
Akkubeschaffenheit NiCd
Abmessung Höhe 59 Millimeter
Min. Nennspannung 230
Max. Akkuspannung 3.6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Standardladegerät für PSR- und PTK, Singlevolt-Ladegerät mit Ladestrom 3,6 V NiCd, Ladezeit 300 Minuten, Eingangsspannung 230 V, Länderausführung EU, Standardladegerät für PSR 3,6 V und PTK 3,6 V, ab 06/2002
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben