Ersatz-Akku ROMAX® EXPANDER Compact Li-Ion Akku 14,4 V / 2,6 Ah Rothenberger

Artikelnummer: Z00049377
EAN: 4004625154182
Herstellernummer: 15418
Ersatz-Akku ROMAX® EXPANDER Compact Li-Ion Akku 14,4 V / 2,6 Ah Rothenberger
Inkl. Steuern: 188,66 € VE 1 Stück Netto 158,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Akku ROMAX® EXPANDER Compact Li-Ion Akku 14,4 V / 2,6 Ah Rothenberger von Rothenberger
  • EAN: 4004625154182
  • Modell: 15418
  • Hochwertiges Rothenberger Ladegerät, Batterietester Produkt aus der Kategorie Akku & Batterie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akkuspannung (V) 14,4
Akkukapazität (Ah) 2,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen