Akkuladegerät AA/AAA LCD Charger 4xAA 2600mAh 12V USB

Artikelnummer: Z00060087
EAN: 4008496641321
Herstellernummer: 57070 201 451
Akkuladegerät AA/AAA LCD Charger 4xAA 2600mAh 12V USB
Inkl. Steuern: 34,88 € VE 1 Paket Netto 29,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hochqualitatives LCD Ladegerät · technisch hochwertig · modernes blue LCD Display · LCD Display mit 3 Segmenten Anzeige + Power Check Funktion · weltweite Einsatzmöglichkeit durch 100-240 V · lädt 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2600 mAh / AAA bis 1000 mAh) in 2-4 Stunden · Erhaltungsladung · USB-in Funktion · Autoadapter · Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V und Temperaturüberwachung · Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterietypen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung 4 x AA 5716 2600 mAh + 12 V Adapter + USB Kabel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen