GARDENA Wechselaccu NiMH 18 V / 1,6 Ah

Artikelnummer:  
Z00512363 
EAN:  
4078500883405 
Herstellernummer:  
8834-20 
Marke: 
GARDENA 
GARDENA

Lieferung in 1 Werktag.

53,66 €

Netto 45,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Akkukapazität 1,6 AH2
Ausführung NiMH
Breite 67
EGUFER-Nummer 3217400
Höhe (mm) 140
Länge 83 Millimeter
Werks-Nr. 8834-20
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Wechselaccu NiMH 18 V / 1,6 Ah von GARDENA
  • EAN: 4078500883405
  • Modell: 8834-20
  • Hochwertiges GARDENA Ladegeräte- & Stationen, Akkus Produkt aus der Kategorie Motor-Gartengeräte
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben