tesa® Filzgleiter Protect®/ 57892-00000-00, Ø 18 mm, weiß, rund Inh. 16

Artikelnummer: Z00024907
EAN: 04042448884992
Herstellernummer: 57892-00000-00
tesa® Filzgleiter Protect®/ 57892-00000-00, Ø 18 mm, weiß, rund Inh. 16
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Packung Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schützen Untergründe gegen Kratzer • erleichtern das Verschieben von Gegenständen • schützen Holz, Glas, Parkett, Laminat, Fliesen • vorgestanzt oder individuell zuschneidbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 16
Format Ø 18 mm
Farbe Weiß
Textilkennzeichnung 100% Polyester

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen