Lenkstockhebel-Abzieher 1776-85 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Lenkung

Artikelnummer: Z00351167
EAN: 4000896135943
Herstellernummer: 1776-85
Lenkstockhebel-Abzieher 1776-85 Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Lenkung
UVP: 114,60 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 84,72 € VE 1 Stück Netto 71,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Kugellager, Zahnräder, Ritzel, Lenkstockhebel und ähnliche Teile
  • Die Spannzwinge presst die Abzughaken fest auf die abzuziehenden Teile
  • Oberfläche: verzinkt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel M 18 x 1,5 x 130 mm
Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Lenkrad/Airbag
Spannbereich max. (mm) 90
Spanntiefe (mm) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen