Lager-Abzieher 90x100mm Kukko

Artikelnummer: Z00305003
EAN: 1234
Herstellernummer: 204-02
Lager-Abzieher 90x100mm Kukko
Inkl. Steuern: 127,68 € VE 1 Stück Netto 107,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Lagerabzieher mit Quergriff, Modell 204 Ausführung: Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Anwendung: Zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe und ähnlicher Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Druckluftinstandhaltungen usw. geeignet. Attribute: Modell: 204-02 , Spanntiefe: 100 mm, Spannweite: 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 90
Spanntiefe (mm) 100
Modell 204-02
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen