Hochleistungs-Fett 9300-60 · l: 90 mm

Artikelnummer: Z00352410
EAN: 4000896186990
Herstellernummer: 9300-60
HAZET
Hochleistungs-Fett 9300-60 · l: 90 mm
UVP: 13,63 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 11,38 € VE 1 Stück (60 g) Netto 9,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
18,97 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Fett

  • In 60 g Kartusche
  • Optimal zur Verwendung mit Mini-Fettpresse 2162 M
  • Zur Verwendung in HAZET-Schlagschraubern mit Doppelhammer-Schlagwerken, Spindeln von Abziehern etc.
  • Hervorragendes Lasttragevermögen durch spezielle Hochdruckadditive
  • Verbesserte mechanische Stabilität beugt in vibrierenden Umgebungen dem Verlust von Schmierleistung vor
  • Resistent gegen Abwaschbarkeit durch Wasser
  • Oxidationsstabilität
  • Guter Korrosionsschutz und gute Hafteigenschaften auf metallischen Oberflächen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 60
Netto-Gewicht (kg) 0.06
Gesamtlänge (für eClass) 90
Länge (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen