OKS 400 MoS2 Mehrzweck Hochleistungsfett 400g

Artikelnummer: Z00347804
EAN: 4038127400560
Herstellernummer: 1136680418
OKS 400 MoS2 Mehrzweck Hochleistungsfett 400g
Inkl. Steuern: 9,42 € VE 1 Stück (400 g) Netto 7,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
23,55 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OKS 400 MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett. Für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke. Bildung eines MoS2-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften. Verschleißmindernd. Alterungs- und oxidationsstabil. Universell einsetzbares Hochdruckfett. DIN 51 502: KPF2K-30. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Spindeln, Keilwellen, Gleitführungen, Gelenklager, Hebel. Einsatzgebiet: Für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke.Bildung eines MoS2-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften. Verschleißmindernd. Alterungs und oxidationsstabil. Universell einsetzbares Hochdruckfett. Eigenschaften / Freigaben: Langzeitwirkung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +120°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert(dm x n): 350.000mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 3.600 N.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x