Filzlamellenpolierer, Standard Flexibilität medium, Ø 20 x 10 mm

Artikelnummer: Z00425889
Filzlamellenpolierer, Standard Flexibilität medium, Ø 20 x 10 mm
Inkl. Steuern: 10,46 € VE 1 Stück Netto 8,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Medium

- Flexibel, optimale Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück - Erzeugung von Polituren bis hin zu Spiegelpolituren auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Glas, Kunststoff, Marmor und Stein - Schaft 6 mm

Immer mit Polierpasten verwenden!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Optimal (min-1) 9500
Kopf-Ø x Höhe (mm) 20 x 10
Maximal (min-1) 11000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen