Filzlamellenpolierer, Standard Flexibilität medium, Ø 40 x 20 mm

Artikelnummer: Z00425891
Filzlamellenpolierer, Standard Flexibilität medium, Ø 40 x 20 mm
Inkl. Steuern: 5,77 € VE 1 Stück Netto 4,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Medium

- Flexibel, optimale Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück - Erzeugung von Polituren bis hin zu Spiegelpolituren auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Glas, Kunststoff, Marmor und Stein - Schaft 6 mm

Immer mit Polierpasten verwenden!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø x Höhe 40 x 20 Millimeter
Maximal 9000
Optimal 4750

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen