Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Fellowes Laminiergerät Jupiter 2 /5733501 A3-Arbeitsbreite

Artikelnummer
Z00013430
EAN
50043859641166
Herstellernummer
5733501
Marke
Fellowes
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
272,99 € 235,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00013430
EAN
50043859641166
Herstellernummer
5733501
Marke
Fellowes

Technische Daten

Anzahl der Rollen6 Rollen
Art des LaminierverfahrensHeiß-/Kaltlaminierung
AusführungDIN A3 - Arbeitsbreite max. 320 mm
Ausführung der LieferzusammenstellungInkl. Starterkit für 10 Laminationen
Empfohlene Dicke der Folie80-250 Mikrometer (Mikron)
Erforderliche Dauer des Vorheizens1 Minute (Zeiteinheit)
Farbegraphit
Gewicht6.7 Kilogramm
HauptmerkmaleArt des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltla
Laminiergeschwindigkeit750
Max. Breite des zugeführten Materials320 Millimeter
Maße54,6 x 12,1 x 17,2 cm (B x H x T) Millimeter
Mit automatischer AbschaltungJa
Rücklauffunktion vorhandenJa
Verwendung für PapierformatDIN A3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Einzigartiges AutoSense System erkennt die Folienstärke und nimmt automatisch die optimale Einstellung vor.Superschnelle Aufwärmzeit - Laminierbereit nach nur 60 Sekunden dank InstaHeat Technologie • Laminiert eine A4 Folie in nur 24 Sekunden (750mm/Min.) • Robustes 6-Rollen Laminiergerät für besonders hochwertige Ergebnisse.Geeignet für Laminierfolien bis 250 Mikron (2x250).100% staufreies Laminieren bei Vewendung mit Fellowes Markenlaminierfolien • Einfache 1-Touch Bedienung mit Rücklauffunktion zum Entfernen schief eingelegter Folien • Energiesparender Schlafmodus wird nach längerer Inaktivität automatisch aktiviert.HeatGuard Technologie hält die Hitze im Gerät und ermöglicht jederzeit gefahrloses Berühren • Inkl. Starter Kit für 10 Laminationen (A4 80 Mikron)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente