Fellowes® Laminiergerät Lunar A4/ 5715601, DIN A4 A4 - max.Arbeitsbreite 230 mm

Artikelnummer: Z00019115
EAN: 50043859624367
Herstellernummer: 5715601
Fellowes® Laminiergerät Lunar A4/ 5715601, DIN A4 A4 - max.Arbeitsbreite 230 mm
Inkl. Steuern: 40,09 € VE 1 Stück Netto 33,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Geeignet für die Verwendung Zuhause - ideal für Bastelarbeiten Geeignet für A4 Laminierfolien bis zu 80/100 Mikron • Reibungsarmer Mechanismus ermöglicht 100% staufreies Laminieren bei Verwendung von Fellowes Markenlaminierfolien • Deutliche Signalisierung der Betriebsbereitschaft dank optischer Anzeige und TonAuslösehebel zur Beseitigung schief eingelegter FolienEinzugsbreite 240mm - laminiert Dokumente bis A4 FormatAufwärmzeit 6 MinutenLaminiert 1 A4 Dokument in 1 Minute (30cm/Min.) • Fortschrittliches Bedienelement überwacht genau die Laminiertemperatur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen