Fellowes® Laminiergerät Saturn 3i /5724801 DIN A4 1 A4-Arbeitsbreite max. 235 mm

Artikelnummer: Z00498004
EAN: 00043859679904
Herstellernummer: 5724801
Fellowes® Laminiergerät Saturn 3i /5724801 DIN A4 1 A4-Arbeitsbreite max. 235 mm
Inkl. Steuern: 88,92 € VE 1 Stück Netto 74,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für die regelmäßige Verwendung im Kleinbüro • geeignet für Laminierfolien bis A4 Format • laminierbereit in nur 60 Sekunden dank InstaHeat • laminiert Dokumente in 80 und 125 Mikron • LED Stauerkennung & Auslösehebel zur Entfernung schief eingelegter Folien • automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den Energieverbrauch • inkl. Starter Kit für 10 Laminationen • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen