Fellowes Fellowes® Laminiergerät Saturn 3i/5736001 DIN A3 1 A3-Arbeitsbreite max. 320 mm

Artikelnummer: Z00498006
EAN: 50043859679985
Herstellernummer: 5736001
Fellowes Fellowes® Laminiergerät Saturn 3i/5736001 DIN A3 1 A3-Arbeitsbreite max. 320 mm
Brutto Set-Preis 103,64 € Netto 87,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für die regelmäßige Verwendung im Kleinbüro • geeignet für Laminierfolien bis A3 Format • laminierbereit in nur 60 Sekunden dank InstaHeat • laminiert Dokumente in 80 und 125 Mikron • LED Stauerkennung & Auslösehebel zur Entfernung schief eingelegter Folien • automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den Energieverbrauch • inkl. Starter Kit für 10 Laminationen • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Format DIN A3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]