Fellowes® Laminiergerät Spectra/5738301 DIN A3 1 A3-Arbeitsbreite max. 320 mm

Artikelnummer: Z00498008
EAN: 43859680306
Herstellernummer: 5738301
Fellowes® Laminiergerät Spectra/5738301 DIN A3 1 A3-Arbeitsbreite max. 320 mm
Inkl. Steuern: 77,64 € VE 1 Stück Netto 65,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• benutzerfreundliches Laminiergerät für die Verwendung Zuhause • geeignet für Laminierfolien bis A3 Format mit 80 und 125 Mikron Stärke • 4 Min. Aufwärmzeit • Auslösehebel zur Entfernung schief eingelegter Folien • automatische Abschaltfunktion wird nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch aktiviert und reduziert den Energieverbrauch • inkl. Starter Kit für 10 Laminationen • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen