Fellowes® Laminiergerät VOYAGER A3 / 5704201, DIN A3 - Arbeitsbreite max. 320 mm

Artikelnummer: Z00021189
EAN: 50043859568814
Herstellernummer: 5704201
Fellowes® Laminiergerät VOYAGER A3 / 5704201, DIN A3 - Arbeitsbreite max. 320 mm
Inkl. Steuern: 398,65 € VE 1 Stück Netto 335,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einzigartiger Riemenantrieb für ultimatives staufreies Laminieren: Das einzige Laminiergerät mit sofortiger Einstellungsänderungen zwischen verschiedenen Folienstärken ohne Zeitverzögerung Einstellbare Einzugsbreite gewährleistet die korrekte Ausrichtung aller Dokumente • CleanMe automatischer Klebstoff-Sensor - patentiertesSystem zeigt an, wenn das Innere des Geräts von Schmutzund Klebstoffresten gereinigt werden muss • LCD Display mit erweiterten Funktionen für optimale Benutzerführung • Auto-Rücklauffunktion erkennt schief eingelegte Folien,verhindert somit Staus und garantiert einen sicherenBetrieb • Aufwärmzeit 4 min, automatische Temperatureinstellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Format DIN A3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen