GBC Laminiergeräte Fusion 1000L /4400745EU,schwarz,A3 - max. Arbeitsbr. 310mm

Artikelnummer: Z00021110
EAN: 5028252336345
Herstellernummer: 4400745EU
GBC Laminiergeräte Fusion 1000L /4400745EU,schwarz,A3 - max. Arbeitsbr. 310mm
Inkl. Steuern: 64,52 € VE 1 Stück Netto 54,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für zuhause und Kleinbüros • garantiert perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck • laminiert ein A4 Dokument in unter 1 Minute • für Laminiertaschen mit Folienstärke 2 x 75 mic

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 40 x 8,1 x 12,3 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen