GBC Laminiergeräte Fusion 3100L/4400750EU,schwarz,A3 - max.Arbeitsbreite 310mm

Artikelnummer: Z00021126
EAN: 5028252336437
Herstellernummer: 4400750EU
GBC Laminiergeräte Fusion 3100L/4400750EU,schwarz,A3 - max.Arbeitsbreite 310mm
Inkl. Steuern: 192,55 € VE 1 Stück Netto 161,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für den häufigen Gebrauch zuhause und im Büro und für perfekte, schnelle Ergebnisse • das elegante, kompakte Gerät ist in 1 Minute betriebsbereit und laminiert Dokumente bis A3 mit 2x75 bis 2x175 Mic. Laminiertaschen in rund 20 Sekunden • einstellbare Anschlag und Auffangschale für präzises Einziehen und perfekt glatte Laminate • Extrabehälter für CDs/Kreditkarten • Abschaltautomatik nach 30 Minuten Nichtgebrauch • automatischer und manueller Rücklauf zur Beseitigung von Staus • schnelles Ändern der Foliendicke per Tastendruck • einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge • 4-Rollen-System und Auffangschale für perfekt glatte Laminate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50,3 x 10 x 13,2 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen