GBC Laminiergeräte Fusion 5000L/4400751EU,schwarz,A3 - max.Arbeitsbreite 310mm

Artikelnummer: Z00021128
EAN: 5028252336451
Herstellernummer: 4400751EU
GBC Laminiergeräte Fusion 5000L/4400751EU,schwarz,A3 - max.Arbeitsbreite 310mm
Inkl. Steuern: 222,02 € VE 1 Stück Netto 186,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• das schnelle A3-Laminiergerät ist mit vielen intelligenten Funktionen und intuitiver Bedienung idealfür den regelmäßigen Gebrauch im Büro und liefert perfekte Ergebnisse • in 1 Minute betriebsbereit und laminiert Dokumente bis A3 mit 2x75 bis zu schweren 2x250 Mic. Laminiertaschen inunter 20 Sekunden. • erkennt die Foliendicke und passt die Einstellungen an • 4-Rollen-System & Auffangschale für perfekt glatte Laminate • Abschaltautomatik nach 30 Minuten Nichtgebrauch • digitaler Display - der Handbetrieb erfolgt über einfache Display-Auswahl • einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge • automatischer Warnton und automatischer Rücklauf bei Fehleinzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 56,9 x 13,2 x 19,3 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen