GBC Laminiergerät Inspire A3/4400305EU A4, A3 schwarz

Artikelnummer: Z00013375
EAN: 05028252289252
Herstellernummer: 4400305EU
GBC Laminiergerät Inspire A3/4400305EU A4, A3 schwarz
Inkl. Steuern: 43,54 € VE 1 Stück Netto 36,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• die perfekte Wahl fu¨r die leichte Beanspruchung daheim – von Ausweisen bis zu Dokumenten im A3-Format • Eine Heizeinstellung: fu¨r Laminiertaschen von 2 x 75 Micron • Durchlaufgeschwindigkeit konstant250 mm/Minute • leicht und kompakt mit modernem, elegantem Design, fu¨r das Bu¨ro wie fu¨r den Hausgebrauch • 2 • GS-Zeichen TÜV Rheinland

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 48 x 12 x 11 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen