• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

LEITZ Laminiergerät f.DINA3 B.max.320mm Vorheizzeit 5min 700mm/min

Lieferung in 1 Werktag.

227,10 €

Netto 190,84 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 320
Format DIN A3
Geschwindigkeit 700
Alle technische daten

Produktbeschreibung

rollenbeheiztes Laminiergerät mit 4 Rollen · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Temperatur, Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit automatischem Rücklauf und Abschaltfunktion · Ein- und Ausgabefächer sorgen für ein absolutes ebenes Laminierergebnis · für Laminierfolien bis 250 µm · Vorheizzeit unter 6 min.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben