Dokumententasche B.305xH.230mm m.1Magnetstreifen 50St./VE

Artikelnummer: Z00064369
EAN: 4054773015194
Dokumententasche B.305xH.230mm m.1Magnetstreifen 50St./VE
Inkl. Steuern: 179,89 € VE 1 Karton Netto 151,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 1 Magnetstreifen · schnelles Befestigen und Lösen der Tasche an metallischen Lager- und Transportbehältern · VE = 50 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sichtflächenbreite (mm) 305
Sichtflächenhöhe (mm) 230
für Format DIN A4
Gesamthöhe (mm) 245
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen